{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | VD | |
| Geslacht | Heren | |
| Veiligheidsklasse | S3 | |
| Materiaal veiligheidsneus | aluminium | |
| Doorloopzekerheid | Staal | |
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C | |
| Koude-isolatie | tot -20 °C | |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Eigenschap | Vario®-demping | |
| EU-schoenmaat | 40 | |
| Kleur | zwart/oranje | |
| Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
| Artikelnummer | 092672 40 | |
| EAN/GTIN | 4044348753866 | |
| Nummer fabrikant | VD 7500 SST ESD S3 NB 40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |