{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | blauw; zwart | |
| Maat EU | 40 | |
| Geslacht | Heren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
| Bovenmateriaal | Microvezel | |
| Materiaal zool | Thermoplastisch polyurethaan (TPU) | |
| Grip | ja | |
| Teenbeschermkap | ja | |
| Materiaal teenbeschermkap | Aluminium | |
| Zool met doorloopbescherming | ja | |
| Materiaal doorloopbescherming | Textiel | |
| Gesloten hielgedeelte | ja | |
| Brandstofbestendigheid van de zool | ja | |
| Antistatische eigenschappen | ja | |
| Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte | ja | |
| Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten | ja | |
| Waterdicht | ja | |
| Loopzool met profiel | ja | |
| Veiligheidsklasse | S3 | |
| Sluiting | veter | |
| Hieldemping | nee | |
| Eigenschap schoen | geschikt voor orthopedische inlegzolen; gevoerd; uitneembaar voetbed; metaalvrije zool | |
| Materiaal voering | Microvezel; Textiel | |
| Schachtuitvoering | omhoog | |
| Producttype | laars |
| Artikelnummer | 092575 40 | |
| EAN/GTIN | 4044348520482 | |
| Nummer fabrikant | VD PRO 1800 SF NB 40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |