Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, EU-skostorlek: 40

Article no.: 092575 40
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VARIO DYNAMICS® PRO
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg blå; svart
Storlek EU 40
Kön Män; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Ovanmaterial Mikrofiber
Material, sula Termoplastisk polyuretan (TPU)
Halkskydd yes
Tåhätta ja
Material, tåhätta Aluminium
Genomtrampningssäker sula ja
Material, penetreringsskydd Textil
Stängt hälområde yes
Sulans bränsleresistens yes
Antistatiska egenskaper yes
Energiupptagningsförmåga i hälområdet yes
Ingen vatteninträngning i minst 60 minuter yes
Vattentät yes
Profilerad yttersula yes
Kapslingsklass S3
Lås snöre
Häldämpning nej
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; fodrade; uttagbar fotbädd; metallfri sula
Material innerfoder Mikrofiber; Textil
Skaftutförande hög
Produktslag stövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092575 40
EAN / GTIN 4044348520482
Manufacturer number VD PRO 1800 SF NB 40
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
Serie SF med textilt genomtrampningsskydd. Utan SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092576.