Laag model schoen zwart CP 4310 ESD, S2 NB BOA 43

Artikelnummer: 092503 43
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping; Draaisluiting
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer L. mod. schoen CP 4310 BOA S2 SRC NB
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092503 43
EAN/GTIN 4044348680964
Nummer fabrikant CP4310BOANB43P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie met SECURA VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie voor een bijzonder hoog draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van naadvrij textiel met hoge-frequentiedruk.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Competition ESD, zwart.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

CP 4310 met BOA® Fit systeem.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092504.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen