Polobotky černá CP 4310 ESD, S2 NB BOA, Velikost obuvi EU: 43

Artiklové číslo: 092503 43
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CP
Označení výrobce Halbschuh CP 4310 BOA S2 SRC NB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 43
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Textil
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092503 43
EAN / GTIN 4044348680964
Číslo výrobce CP 4310 BOA NB 43
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty z řady Competition s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO® a technologií VARIO Multiflex® pro obzvláště vysoký komfort při nošení.
  • Svrchní materiál z textilu beze švů s vysocefrekvenčním ražením.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Competition ESD, černá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

CP 4310 se sytémem BOA® Fit.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092504.