Lage schoen grijs/zwart Steitz Secura Salix S1 NB 44

Artikelnummer: 092495 44
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer Laag model schoen Salix S1 SRC NB
EU-schoenmaat 44
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092495 44
EAN/GTIN 4044348702499
Nummer fabrikant SALIXNB44P

Omschrijving

Uitvoering:

SALIX ESD S1
  • Modern mesh-materiaal.
  • Functionele voering van textiel.
  • ECO CAP met aandeel plastic uit zee.
  • Binnenzool van hennepmateriaal.
  • Loopzool van TPU Competition met profiel van 3 mm.
  • ESD-uitrusting.
  • Constructie zonder metaal.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092496.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen