• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Polobotky šedá/černá Steitz Secura Salix S1, NB, Velikost obuvi EU: 44

Artiklové číslo: 092495 44
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Salix
Označení výrobce Halbschuh Salix S1 SRC NB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Černá
Velikost EU 44
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Materiál Mesh
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Neobsahuje kůži
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092495 44
EAN / GTIN 4044348702499
Číslo výrobce SALIX NB 44
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

SALIX ESD S1
  • Moderní síťovaná tkanina.
  • Funkční textilní podšívka.
  • ECO CAP s obsahem mořského plastu.
  • Stélka z konopného materiálu.
  • Podrážka TPU Competition s profilem 3 mm.
  • ESD vybavení.
  • Konstrukce bez kovu.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092496.