Laag model schoen zwart/blauw uvex 2 trend, S3 50

Artikelnummer: 092155 50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 2
Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 50
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092155 50
EAN/GTIN 4031101769561
Nummer fabrikant 6934250

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met sportief design en brede pasvorm. Wijdte 11.
  • Ergonomisch vormgegeven loopzool van blauw dubbeldicht polyurethaan met zeer goede antislipwerking.
  • Doorloopremmende stalen tussenzool.
  • Omknikbescherming door innovatieve uvex anti-twist achterkant.
  • ESD-uitrusting (ESD).
  • Reflecterende elementen voor verbeterde zichtbaarheid.

Bovenmateriaal van volnerf leer.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen