Laag model schoen zwart/blauw uvex 2 trend, S3 39

Artikelnummer: 092155 39
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 2
Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092155 39
EAN/GTIN 4031101769455
Nummer fabrikant 6934239

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met sportief design en brede pasvorm. Wijdte 11.
  • Ergonomisch vormgegeven loopzool van blauw dubbeldicht polyurethaan met zeer goede antislipwerking.
  • Doorloopremmende stalen tussenzool.
  • Omknikbescherming door innovatieve uvex anti-twist achterkant.
  • ESD-uitrusting (ESD).
  • Reflecterende elementen voor verbeterde zichtbaarheid.

Bovenmateriaal van volnerf leer.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen