Laag model schoen zwart/geel uvex 1, S1P 46

Artikelnummer: 092114 46
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092114 46
EAN/GTIN 4031101577760
Nummer fabrikant 8514246

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting. Ademend, geperforeerd bovenmateriaal van microvelours.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen