Halvsko, svart uvex 1, S1P, EU-skostorlek: 46

Article no.: 092114 46
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
82 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 46
Färg svart/gul
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092114 46
EAN / GTIN 4031101577760
Manufacturer number 8514246
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med elastiska snören och snabblåsning. Ventilerande, perforerat ovanmaterial i mikrovelour.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all