Gebreide pullover ACCELERATE, zwartblauw, Uniseks-maat: 3XL

Artikelnummer: 091583 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwartblauw
Uniseks-maat 3XL
Producttype Gebreide pullover

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091583 3XL
EAN/GTIN 5711074650026
Nummer fabrikant 18105-951-010 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Uitvoering:

De ergonomisch aangepaste gebreide pullover met doorlopende ritssluiting is vooral geschikt voor windige weersomstandigheden, aangezien de weerbestendige afdekking de wind tegenhoudt. Door de reflexeffecten wordt de herkenbaarheid voor de omgeving verbeterd. Het aangename draagcomfort wordt door de elastische band bij de polsen en zoom afgerond.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Elastiek in de mouwen en zoom.
  • Voorzakken met ritssluiting.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan