{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 99% Polyester; 1% carbonvezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 235 g/m2 | |
Wassen | 95 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | antraciet / donkerblauw | |
Confectiemaat DE | 56 | |
Norm | EN 13034 | |
Producttype | Jack voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 091535 56 | |
EAN/GTIN | 4050274248956 | |
Nummer fabrikant | 02006 10053 000 2082-56 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkjack voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic, antraciet / donkerblauw, Confectiemaat DE: 56
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
69,00 €
€ 61,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 3,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
€ 3,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 3,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 3,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 83,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | antraciet / donkerblauw | wit | wit | wit | wit | wit |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen |
Confectiemaat DE | 56 | |||||
Norm | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Wassen | 95 °C Bonte was | |||||
Producttype | Jack voor bescherming tegen chemicaliën | Jack voor bescherming tegen chemicaliën | Jack voor bescherming tegen chemicaliën | Jack voor bescherming tegen chemicaliën | Jack voor bescherming tegen chemicaliën | Jack voor bescherming tegen chemicaliën |
Geslacht | Heren |