Werkjack voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic 102

Artikelnummer: 091535 102
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 99% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 95 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13034

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 99% Polyester; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 235 g/m2
Wassen 95 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur antraciet / donkerblauw
Confectiemaat DE 102
Norm EN 13034
Producttype Jack voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091535 102
EAN/GTIN 4050274249083
Nummer fabrikant 02006 10053 000 2082-102

Omschrijving

Uitvoering:

De lichtgewicht kleding combineert bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen. Voor gespecialiseerde productieprocessen.
Werkjack, tweekleurig met omslagkraag en sluiting met aan beide zijden blinde drukknopen.
  • Zijzakken en borstzak met kleppen.
  • Binnenzak.
  • Mouwzoomwijdtes met drukknopen verstelbaar.

Toepassingsgebied: Auto-, staal-, chemische industrie, galvanisering, batterijproducenten, laboratoria.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus en in de onlineshop.
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen