Schijfmicrometer voor het meten van tandwiel meting 0.01mm 25-50mm

Artikelnummer: 0864322
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0864322
EAN/GTIN 4029713224271
Nummer fabrikant 0864322
L-nummer L40510 1114

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat voor het meten van tandbreedtes. Diameter van elke plaat 25 mm. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken gehard. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindeldiameter 6,5 mm, meettrommeldiameter 20 mm, spoed 0,5 mm. Module 0,8 - 6, manuele hittebescherming, wrijvingskoppeling en klemring.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 25 - 50
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter meetoppervlak: 25 mm

Norm:

DIN 863-3