Description:
Micromètre extérieur pour mesurer la largeur des dents. Diamètre de chaque plaque 25 mm. Lecture 0,01 mm, pièces de lecture chromées mates, surfaces de mesure trempées. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. Module 0.8 - 6, protection thermique manuelle, accouplement à friction et anneau de serrage.
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 25 - 50
- Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
- Limite d'erreur (µm) : 4 µm
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
- Diamètre de surface de mesure : 25 mm
Norme:
DIN 863-3