{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 160 N | |
⌀ | 25 mm | |
Boring-⌀ | 4,5 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085932 25 | |
EAN/GTIN | 5012095608493 | |
Nummer fabrikant | E1002 |