Staaf-grijpermagneet met passingmaat 10 mm

Artikelnummer: 085929 10
op aanvraag
Op voorraad
991 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 45 N
10 mm
Hoogte 20 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant 8 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak Nikkel
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Producttype Staafklem magneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085929 10
EAN/GTIN 2050001737595
Nummer fabrikant E752

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Passingtolerantie op buiten-⌀ h6.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen