Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, Néodyme, ⌀: 10mm

Réf.: 085929 10
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
1 537 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Hauteur 20 mm
Diamètre total 10 mm
Force d’attraction 45 N
Matériau noyau magnétique néodyme
Matériau surface nickelage
Cote de raccourcissement maximale arrière. 8 mm
Résistance aux températures max. 80 °C
Type de produit aimant cylindrique

Identification et classification

Référence article 085929 10
EAN / GTIN 2050001737595
Réf. fabricant E752

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.