Permanente marker B

Artikelnummer: 085131 B

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,67 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer edding retract 11
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur blauw
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085131 B
EAN/GTIN 4004764869527
Nummer fabrikant 4-11003

Omschrijving

Uitvoering:

edding retract 11, ronde punt, streepdikte ca. 1,5 − 3 mm. Eenhandbediening.

Toepassing:

Voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.