Pisala za trajno označevanje, Barva pisave: B

Št. art.: 085131 B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca edding retract 11
Barva za pisanje modra
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 1,5 mm
Debelina črte maks. 3 mm
Primerno za material kovina; steklo; umetne mase
Lastnosti permanentno; uvlečljiva pisalna konica
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Pisalo za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085131 B
EAN/GTIN 4004764869527
Številka proizvajalca 4-11003
Proizvajalec/odgovorna oseba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Izvedba:

edding retract 11, okrogla konica, debelina črte pribl. 1,5 − 3 mm. Enoročna uporaba.

Uporaba:

Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.