Metaalslangsysteem 1/4 inch, Type: SET-1

Artikelnummer: 084410 SET-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koelsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084410 SET-1
EAN/GTIN 4037728070561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel koelmiddel-slangsysteem van edelstaal voor een nauwkeurige overdracht van koelsmeermiddel en lucht. De metalen buigarmen zijn vooraf vastgezet en blijven dus proceszeker in positie. Geschikt tot een druk van 50 bar.
Flexibel koelmiddel-slangsysteem van edelstaal voor een nauwkeurige overdracht van koelsmeermiddel en lucht. De metalen buigarmen zijn vooraf vastgezet en blijven dus proceszeker in positie. Geschikt tot een druk van 50 bar.

Levering:

Complete kabel 135 mm
Bestaande uit:
1x adapter; 1/4 inch
5x onderstuk 25 mm
1x ronde nippel ⌀4mm
1x moer gr. 1

Tip:

Gr. SET-1 tot SET-4 zijn voorgemonteerde complete kabels voor de directe aansluiting. Alle systeemgroottes (0-3) met alle bijbehorende afzonderlijke componenten zoals verbindingsstukken, adapters of nippels zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan