Metaalslangsysteem 1/4 inch, Type: M

Artikelnummer: 084410 M
Korting
€ 8,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koelsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084410 M
EAN/GTIN 4037728070530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel koelmiddel-slangsysteem van edelstaal voor een nauwkeurige overdracht van koelsmeermiddel en lucht. De metalen buigarmen zijn vooraf vastgezet en blijven dus proceszeker in positie. Geschikt tot een druk van 50 bar.
Bevestigingsmoer voor de ronde spuitnippels van systeemgrootte 1 = 1/4 inch.
  • Losse component voor systeemgrootte 1 = 1/4 inch.
  • Modulair steeksysteem
  • kan worden gebruikt voor hoge druk tot 50 bar.
  • gemaakt van hoogwaardig edelstaal.

Tip:

Gr. SET-1 tot SET-4 zijn voorgemonteerde complete kabels voor de directe aansluiting. Alle systeemgroottes (0-3) met alle bijbehorende afzonderlijke componenten zoals verbindingsstukken, adapters of nippels zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan