Izvedba:
Fleksibilni sustav crijeva rashladnog sredstva za precizan prijenos rashladne tekućine i zraka. Zbog proizvodnje visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, sustav crijeva je prikladan i za korištenje u područjima i industrijama s visokim zahtjevima za otpornost na koroziju i higijenu. Najopsežniji sustav na tržištu s ukupno 4 veličina sustava. Kompatibilan sa svim zajedničkim sustavima nosača alata. Crijeva s metalnim zglobovima su također unaprijed blokirana, tj. crijevo za rashladno sredstvo zadržava položaj čak i kada nije u vijcima zategnutom stanju. Zahvaljujući dizajnu od nehrđajućeg čelika, komponente postižu mnogo dulji vijek trajanja, a mogu se koristiti i pri visokom tlaku do 50 bara.
Opseg isporuke:
Potpuni vodič 135mm
sastoji se od:
1x Adapter 1/4 cola
5x osnovni komad od 25mm
1x okrugla mlaznica ⌀ 4 mm
1x matica vel. 1
Napomena:
Vel. SET-1 do SET-4 su unaprijed sastavljeni kompletni vodovi za izravno povezivanje. Sve veličine sustava (0-3) sa svim povezanim pojedinačnim komponentama kao što su npr. adapteri ili mlaznice dostupni su na zahtjev.