Handrefractometer, Weergave: ANALOG

Artikelnummer: 084320 ANALOG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Weergave Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergave analoog
Producttype Refractometer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084320 ANALOG
EAN/GTIN 4037728721005
Nummer fabrikant 0521000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetbereik: 0 tot 32 %, instelbaar oculair, instelbaar meetbereik.

Toepassing:

Voor snelle en nauwkeurige concentratiebepaling van emulsies. Alleen geschikt voor met water mengbare koelsmeermiddelen.

Levering:

Inclusief beschermtas, pipet, gebruiksaanwijzing.

Tip:

Correctiefactoren voor de koelsmeermiddelen in acht nemen! Slijpemulsie bijv. met factor 2,1 vermenigvuldigen (gr. ANALOG, d.w.z. bij een zichtbare waarde van 5% is de werkelijke waarde 10,5%).

Downloads en documenten

Geschikte producten