Refraktometras, Indikatorius: ANALOG

Prekės Nr.: 084320 ANALOG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Indikatorius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė krepšys
Maitinimas veikia su baterija
Išmatuota vieneto vertė brix; procentai
Minimali vertė 0; 0
Maksimali išmatuota vertė 32; 32
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis refraktometras
Indikatorius analogin.
Matavimas nuo Brix; emulsija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084320 ANALOG
EAN / GTIN 4037728721005
Gamintojo numeris 0521000
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo diapazonas: 0 - 32%, nustatomas okuliaras, reguliuojamas matavimo diapazonas.

Paskirtis:

Greitam ir tiksliam emulsijų koncentracijos nustatymui. Tinka tik su vandeniu maišytinoms aušinimo ir tepimo priemonėms.

Tiekiama:

Pridedamas apsauginis maišelis, pipetė, naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į aušinančių tepalų pataisinius faktorius! Poliravimo emulsija, pvz., padauginkite iš 2,1 faktoriaus (dyd. ANALOG, tai reiškia, kai rodoma 5%, faktinė vertė yra 10,5%).