PVC-plakband 50X33

Artikelnummer: 083793 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,11 N/mm
Rekbaarheid 120 %
Trekvastheid 1,67 N/mm
Bijzonderheid buigzaam
Toepassing Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken
temperatuurbestendig tot 40 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur oranje
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,13 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083793 50X33
EAN/GTIN 4062406242411

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Gladde PVC-beschermband van een soepele folie van zacht PVC.
Ter bescherming van gladde ondergronden, zoals hout, aluminium of glas.
Gebruiksduur binnen en buiten maximaal 3 weken.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.