{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | PVC-Klebeband, orange | |
| Couleur | orange | |
| Humidité de l’air du local de stockage de | 50 % | |
| Température de stockage de | 20 °C | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 0,11 N/mm | |
| Extensibilité | 120 % | |
| Résistance à la traction | 1,67 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 40 degré | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
| Support présent | non | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Fixer; coller; emballer; montage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | souplesse | |
| Longueur L | 33 m | |
| Largeur B | 50 mm | |
| Epaisseur S | 0,13 mm |
| Référence article | 083793 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4062406242411 | |
| Réf. fabricant | 083793 50X33 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |