PVC-teippi BLUE

Tuote nro.: 083636 BLUE
(0,27 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
939 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 764i
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,21 N/mm
Venymiskyky 180 %
Vetolujuus 2,28 N/mm
Erityisominaisuus kulumisenkestävä; mukautuva; korroosionkestävä; kosteudenkestävä
Käyttö Niputus; Merkintä; Sulkeminen
lämmönkestävyys enintään 29 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Väri sininen
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,125 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083636 BLUE
EAN / GTIN 4046719255672
Valmistajan numero 7000048921

Kuvaus

Malli:

3M™ 764i -teippiä voidaan käyttää ei-kriittisille käyttöalueille kuten esimerkiksi värimerkintöihin ja sitomiseen. Se on korroosionkestävä, joustava, hankauksenkestävä, taipuisa, helposti kiinnitettävä ja kosteudenkestävä.
3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin