Ljepljiva traka od PVC-a, boja: BLUE

Artikl br.: 083636 BLUE
(0,25 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
832 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 764i
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,21 N/mm
Sposobnost širenja 180 %
Vlačna čvrstoća 2,28 N/mm
Posebnost otporno na habanje; glatko; otporan na koroziju; otporan na vlagu
Primjena Vezanje; Označavanje; Zatvaranje
postojanost na temperaturi do 29 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C - 23 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 60 %
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Boja plava
Duljina 33 m
širina 50 mm
Debljina 0,125 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083636 BLUE
EAN / GTIN 4046719255672
Broj proizvođača 7000048921

Opis

Izvedba:

3M™ 764i može se koristiti u područjima primjene koja nisu kritična, primjerice za označavanje u boji i povezivanje. Otporan je na koroziju, fleksibilan, otporan na trošenje, savitljiv, jednostavno se postavlja i otporan je na tekućine.
3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu