Il existe une alternative à ce produit

Colle bicomposante 3430

Réf.: 083371 3430
(CHF 105,21 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 3430
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 23 000 mPas
Densité 1,14 g/cm3
Forme liquide
Temps de traitement 240 s
Température de traitement 20 °C
Plage de températures -55 °C - 100 °C
Maniabilité après 7 min
Utilisable après 15 min
Propriété solide; résistant à l’eau
pour matériau Verre; Bois; Métal; Céramique; Matériaux poreux
Ecart maximal 5 mm
Résistance à la traction 36 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 22 N/mm2
Dureté suivant Shore A 70
Couleur transparent
Contenance 24 g
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Type de produit Colle bicomposante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083371 3430
EAN / GTIN 5010266253992
Réf. fabricant 791510

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Pour assemblages fixes et durables de divers matériaux comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre. Résistance au cisaillement et au pelage élevées.
L’époxy 5 minutes à durcissement rapide est idéal pour le collage de pièces transparentes.