Colla ad azione immediata 454

Codice art.: 083351 454
(CHF 243.33 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 454
Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 150 mPas - 450 mPas
Spessore 1,05 g/cm3
Forma Gel
Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
Resistenza manuale secondo 5 s - 10 s
Caratteristica antigoccia; non si assorbe
adatto per materiale Legno; Scatola; plastica; Pelle; Metallo; Carta; materiali porosi
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 20,9 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 3 ml
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083351 454
EAN / GTIN 4058093008935
Codice del produttore 1811334

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla universale ad azione immediata in gel. Per quasi tutti i materiali. Non secca, ideale per le applicazioni in superfici verticali o sopra testa.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori