{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 83-05 | |
Chemische basis | Dimethacrylate | |
Dynamische viscositeit | 500 mPas - 1.000 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 200 °C | |
Handvastheid na | 2 min - 5 min | |
Volledig uitgehard na | 2 h - 3 h | |
Eigenschap | thixotroop; afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting | |
Voor draadafmeting M tot | M25 | |
Voor draadafmeting inch | 3/4 inch | |
maximale spleetmaat | 0,2 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 25 Nm - 35 Nm | |
Demontage | zwaar | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 250 ml | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS05: Bijtende werking; GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083314 83-05 | |
EAN/GTIN | 8029822148082 | |
Nummer fabrikant | 83-05-250 |