Koude-spray, Inhoud: 300ml

Artikelnummer: 083057 300
Prijs per 1 Stuk (21,75 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 300 ml
Kleur transparant
Kookpunt -42 °C
Oplosbaarheid in water gedeeltelijk oplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Koudespray

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083057 300
EAN/GTIN 4017777252934
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gas voor onmiddellijke koeling van oppervlakken en onderdelen tot maximaal -52 °C.

Voordeel:

  • Zeer effectief speciaal gas
  • Onmiddellijke koeling van oppervlakken
  • Speciaal koelmiddel tot -52 °C
  • Tast geen materialen aan
  • Niet-geleidend
  • PTFE- en siliconenvrij

Toepassing:

  • Voor thermisch opsporen van fouten van elektrische componenten
  • Bij het testen van thermostaten en temperatuursensoren en motoronderdelen zoals carburateurs en injectiesystemen
  • Voor industriële reparatiedoeleinden
  • Voor montage in de zeer nauwe passingen
  • Voor de koeling van transistors, weerstanden en siliciumdioden
  • Voor schokbevriezing van rubber, folie en kleverige resten, ook voor het verwijderen van kauwgom
  • Om hitteschade tijdens soldeerwerkzaamheden te voorkomen

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan