Spray froid, Sommaire: 300ml

Réf.: 083057 300
Prix par 1 Unité (23,13 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 300 ml
Couleur transparent
Point d'ébullition -42 °C
Hydrosolubilité partiellement soluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Sprays froids

Identification et classification

Référence article 083057 300
EAN / GTIN 4017777252934
Fabricant/personne responsable BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Description

Exécution:

Gaz spécial pour surfaces et objets, destiné à un refroidissement immédiat des surfaces et des pièces jusqu’à 52 °C.

Avantage(s):

  • Gaz spécial à très haut rendement
  • Refroidissement immédiat des surfaces
  • Réfrigérant spécial jusqu’à -52 °C
  • N’attaque pas les matériaux
  • Non conducteur
  • Sans PTFE ni silicone

Utilisation:

  • Pour la recherche de pannes thermiques sur des composants électriques
  • Pour le contrôle de thermostats et de capteurs de température ainsi que de composants de moteur, tels que les carburateurs et les systèmes d’injection
  • Pour réparations dans l’industrie
  • Pour le montage dans des ajustements extrêmement serrés
  • Pour le refroidissement de transistors, résistances et diodes au silicium
  • Pour la congélation ultra-rapide du caoutchouc, des films et des résidus collants, également pour l’élimination du chewing-gum
  • Pour éviter les dommages dus à la chaleur lors des opérations de soudage

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.