Universele reiniger Professional Degreaser, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083014 500
Prijs per 1 Stuk (17,60 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,80 / 1 Stuk
    (17,60 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 7,33 / 1 Stuk
    (14,66 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
5.412 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Inhoud 0,5 l
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083014 500
EAN/GTIN 5412386004896
Nummer fabrikant 30458-AA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele reiniger en ontvetter met breed werkingsbereik. Geschikt voor ontvetten en het verwijderen van lijm- en verharste resten van metalen oppervlakken. Voor het reinigen van gereedschap, bouten, armaturen, en voor het snel drogend voorbehandelen van lijmoppervlakken zonder resten achter te laten.

Tip:

inhoud 500 ml (+ 25%).
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan