Univerzalno sredstvo za čišćenje Professional Degreaser 500

Artikl br.: 083014 500
(15,90 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7.265 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Sadržaj 0,5 l
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Vrsta proizvoda Univerzalno sredstvo za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Broj proizvođača 30458-AA

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti univerzalni sprej za čišćenje i odmašćivanje širokog spektra djelovanja. Prikladno za odmašćivanje i uklanjanje ostataka adheziva i smole s metalnih površina. Za čišćenje alata, vijaka, armatura i pripremnu obradu spojeva bez ostataka i s brzim isparivanjem mirisa.

Napomena:

Sadržaj limenke 500 ml (+ 25 %).
Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća. Proizvodi s malim udjelom pogonskih plinova imaju visok udio djelatne tvari od oko 95 %. Zahvaljujući tome je ostvaren maksimalni učinak.