Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 18

Artikelnummer: 082000 18
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Select
Artikelomschrijving producent Select 180
Energievoorziening netvoeding
Verwarmingsvermogen 800 W
Lengte inzetkorf 280 mm
Breedte inzetkorf 250 mm
Hoogte reinigingsbak 195 mm
Ultrasoon piekvermogen 800 W
Nominale inhoud 17,8 l
Lengte 405 mm
Breedte 360 mm
Materiaal behuizing edelstaal
Inhoud 14,2 l
Producttype ultrasoon reinigingsapparaat
Gewicht 10,2 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082000 18
EAN/GTIN 4250004100558
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.
  • 5 ultrasoonmodi.
  • Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.
  • Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.
  • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
  • Kuip van getrokken edelstaal

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Downloads en documenten

Geschikte producten