Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic Select, Tipo: 18

Artikl br.: 082000 18
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tipo Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni napon 220 V; 240 V
Serija Elmasonic Select
Oznaka proizvođača Select 180
Opskrba energijom mrežni pogon
Snaga grijanja 800 W
Duljina košare za umetanje 280 mm
Širina košare za umetanje 250 mm
Visina kade za čišćenje 195 mm
Maksimalna ultrazvučna snaga 800 W
Nominalni sadržaj 17,8 l
Duljina 405 mm
Širina 360 mm
Materijal kućišta nehrđajući čelik
Kapacitet 14,2 l
Vrsta proizvoda ultrazvučna naprava za čišćenje
Težina 10,2 kg

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082000 18
EAN / GTIN 4250004100558
Proizvođač/odgovorna osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.
Moćni i individualni - to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Select.
  • 5 načina rada ultrazvuka.
  • Mogućnost spremanja 4 pojedinačnih programa čišćenja.
  • Pregledan zaslon uz prikaz svih relevantnih parametara čišćenja.
  • Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.
  • Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika

Opseg isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću zamjensku košaricu pronaći ćete pod br. 082101. Sredstvo za čišćenje za ultrazvučni uređaj i sredstvo za zaštitu od korozije pronaći ćete pod br. 088015088019.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi