• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Led-inspectielamp met batterij, Lichtkop-⌀: 10mm

Artikelnummer: 081421 10
Korting
€ 73,72
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lichtkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ATEX-zone geen
Uitstraalhoek 10 graden
Lichtstroom 25 lm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype LR6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081559 LR6
Totale lengte 490 mm
Kop-⌀ 10 mm
Producttype Inspectielamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081421 10
EAN/GTIN 2050001894892
Nummer fabrikant 600.07
Fabrikant/verantwoordelijke persoon the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuuste inspectielampen van massief aluminium met led-lichtkop. Batterijhandvat inclusief flexibele as, spatwaterdicht.
1× inspectiespiegel ⌀ 30 mm, ringmagneet.

Downloads en documenten

Geschikte producten