Reserve-accu, Type: 10440

Artikelnummer: 081365 10440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 0,32 Ah
Accuspanning 3,6 V
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081365 10440
EAN/GTIN 4067263593966
Nummer fabrikant 081365 10440
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com