Tafelcontactdoos met schakelaar 6

Artikelnummer: 081176 6
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal contactdozen 6
Lengte doos 400 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 3 m
Aantal contactdozen 230 V/16 A 6
Producttype CONTACTDOOS
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081176 6
EAN/GTIN 4007123643264
Nummer fabrikant 1150650316

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelcontactdoos 6-voudig zwart met 3m H05VV-F 3G1,5 rubberen kabel.
Contactdozen geplaatst in een hoek van 90°
, hierdoor uitstekend geschikt voor het aansluiten van haakse stekkers.
Bijzonder ruime afstanden maken het gebruik van netadapters mogelijk.
Veiligheidsschakelaar verlicht, tweepolig in-/uitschakelbaar.
Bevestigingsmogelijkheid met 4-punts steun voor vaste montage van de tafelcontactdoos bijv. aan de wand.