• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ciabatta con interruttore, Numero di prese: 6

Codice art.: 081176 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
157 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 6
Lunghezza ciabatta 400 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 3 m
Numero di prese 230 V/16 A 6
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081176 6
EAN / GTIN 4007123643264
Codice del produttore 1150650316
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta nera con 6 prese e cavo in gomma da 3 m H05VV-F 3G1,5.
Prese disposte a 90°
, quindi perfettamente adatte per il collegamento di spine angolate.
Le distanze particolarmente ampie consentono l’utilizzo di alimentatori.
Interruttore di sicurezza illuminato, bipolare, inseribile e disinseribile.
Possibilità di fissaggio della ciabatta (ad es. alla parete) grazie all’appoggio a 4 punti.