Letev z vtičnicami, s stikalom, Število letev z vtičnicami: 6

Št. art.: 081176 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod F
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Rusija; Češka; Španija
Dolžina kabla 3 m
Razred kabla H05VV-F
Struktura kabla 3G1,5
Omrežna napetost 230 V
Vrsta zaščite IP IP20
Napajanje omrežno napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Dolžina kablov 3 m
Moč, odvito 3.680 W
Število stikal 1 kos
Vtičnica, tip F
Število, vtičnica 6
Nazivna napetost, vtičnica 230 V
Nazivni tok, vtičnica 16 A
Vrsta izdelka letev z vtičnicami
Področje uporabe notranje področje
Lastnosti stikalo za vklop/izklop; možnost namestitve na steno; integrirano otroško varovalo; z lučjo; prednavrtane luknje
Material ohišja umetne mase
Širina ohišja 400 mm
Material kabla polivinilklorid (PVC)
Vrsta priključka vtičnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081176 6
EAN/GTIN 4007123643264
Številka proizvajalca 1150650316
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Letev s 6 vtičnicami, črne barve, z gumijastim priključnim kablom H05VV-F 3G1,5 dolžine 3 m.
Vtičnice so razporejene pod kotom 90°
, zato so zelo primerne za priključitev kotnih vtikačev.
Posebej velike razdalje omogočajo priključitev naprav z izmeničnim napajanjem.
Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno, vklop in izklop.
Možnost 4-točkovne pritrditve na primer na steno.