HM-cirkelzaagblad alleen voor RVS ⌀ 355×25,4 mm voor RVS, Aantal tanden: 90

Artikelnummer: 078236 90
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 355 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Geschikt voor 078231 gr. 9435
geschikt voor materiaal INOX
Aantal tanden 90
Aantal tanden optimaal voor Materiaaldikte tot 2,5 mm
Snedebreedte B 2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078236 90
EAN/GTIN 4260052463895
Nummer fabrikant 600570 NSF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Omschrijving

Uitvoering:

HM-cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
  • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
  • Zeer hoge standtijden.
  • Hoge snedekwaliteiten.
  • 5 × naslijpen mogelijk.
  • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

Speciaal voor RVS, gecoat.

Tip:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan