Accuboorhamer Zonder accu, lader en koffer M18FHX

Artikelnummer: 075532 M18FHX
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18ONEFHX-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 1.330 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 28 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 26 mm
Maximaal aantal slagen 4.800 min-1
Slagenergie 2,5 J
Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
Gewicht 4,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,9 m/s2
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075532 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346959
Nummer fabrikant 4933478502

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
  • SDS-Plus booropname.
  • Robuust metalen tandwielhuis.
  • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
  • FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.
  • Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.
  • Antivibratiesysteem AVS.

Levering:

Nulvariant − zonder accu, lader en koffer.

Tip:

Bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen