Aku udarna bušilica bez akumulatora, punjača i kofera. M18FHX

Artikl br.: 075532 M18FHX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18ONEFHX-0
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 1.330 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 28 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 26 mm
maksimalan broj udaraca 4.800 min-1
Udarna energija 2,5 J
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina 4,5 kg
maksimalne vibracije prema EN 8,9 m/s2
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075532 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346959
Broj proizvođača 4933478502

Opis

Izvedba:

  • Robusni bušaći čekić s pneumatskim udarnim mehanizmom.
  • SDS-Plus prihvat svrdla.
  • Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
  • Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
  • FIXTEC sustav brze zamjene alata za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.
  • Blokiranje rotacije za lagan rad dlijetom.
  • Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj u slučaju blokade svrdla.
  • Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System – AVS).

Opseg isporuke:

Verzija nula − bez akumulatora, punjača i kovčega.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu