Accustarterset ProCore, 12,0 Ah, Accutype, accuspanning: C18V

Artikelnummer: 073867 C18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ProCORE18V 12.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Laadtijd per accu 22 min - 55 min
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 1.350 g
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073867 C18
EAN/GTIN 4053423249613
Nummer fabrikant 1600A016GY
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

ProCORE Starter-Set Professional − Geschikt voor alle Bosch accumachines van de 18 V klasse.

Levering:

Inclusief lader en 2 accupacks.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan