Li-ionsysteem M28BX MC28

Artikelnummer: 073817 MC28
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M28BX
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 28 V
Geschikt voor 28V Milwaukee
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073817 MC28
EAN/GTIN 4002395373901
Nummer fabrikant 4932352732

Omschrijving

T.b.v.:

Schuifaccusysteem M28 voor alle Milwaukee 28V Li-ion-apparaten.

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu MB18-CR aanbevolen.