Li-Ion systém M28BX, 3,0 Ah, Typ akumulátoru: MC28

Artiklové číslo: 073817 MC28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 28 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Označení výrobce M28BX
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro 28V Milwaukee
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073817 MC28
EAN / GTIN 4002395373901
Číslo výrobce 4932352732
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M28 pro všechna zařízení Milwaukee 28V Li-Ion.

Poznámka:

Při použití zařízení Milwaukee M18, která přicházejí do styku s chemikáliemi, se doporučuje používat akumulátor MB18-CR.